BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン用ブレード ISIO2・3用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79890145
品番
F016800617
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。
用途
植木、生垣の刈込み
適合機種
コードレスガーデンバリカンセットISIO2,3型
質量(g)
200
タイプ
園芸バリカン用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×230×30
刈込み幅(mm)
120
最大切断能力(mm)
(枝径)8
RoHS指令(10物質対応)
対応