BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン用ブレード ISIO2・3用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79890154
品番
F016800616
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。
用途
植木、生垣の刈込み
適合機種
コードレスガーデンバリカンセットISIO2,3型
質量(g)
156
タイプ
芝生バリカン用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×160×30
刈込み幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応