曜日別特売
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458

 

BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458
BEP-02B ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO Panaracer(パナレーサー) 79891458

ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79891458
品番
BEP-02B
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

電動携帯ポンプ
ロード・グラベル・MTBなど、幅広いタイヤに対応し、現場でのエアー調整を更にスマートに

用途
本体サイズ:70×56×31mm(現行P-PUMPと同サイズ)
重量:140g(シリコンケース含む)
性能:25C(リム内幅17mm)0-600kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3本分
28C(リム内幅19mm)0-550kPa 満充電時 約60秒で充填 最大4本分
30C(リム内幅19mm)0-500kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3~4本分
35C(リム内幅19mm)0-350kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分
40C(リム内幅19mm)0-300kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5~6本分
45C(リム内幅19mm)0-250kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分
設定可能空気圧:20~830kPa
バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh
USB-C充電:最大30分で満充電可能
使用可能なバルブ:仏式バルブ、米式バルブ
延長ホースを使用することで樹脂製バルブにも使用可能
シリコンケース・収納バッグ・充電ケーブル付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする