RB-1923C 4tサイドアンダーミラー 信栄物産 79892700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-1923C 4tサイドアンダーミラー 信栄物産 79892700
RB-1923C 4tサイドアンダーミラー 信栄物産 79892700
RB-1923C 4tサイドアンダーミラー 信栄物産 79892700

4tサイドアンダーミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
材質(裏面)ステンレス
内容量1個注文コード79892700品番RB-1923C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

4t用サイドアンダーミラーです。左右のミラーステーに補助ミラーとして取付るミラーです。穴あけ不要で取付簡単。角度調整が自在。他の車両の補助ミラーとして最適。

材質
(裏面)ステンレス
仕様
金具クロームメッキ
取付可能対象
丸棒タイプ
寸法(mm)
240×190
像の大きさ(曲面R)
300
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする