※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 補強金具
HOJOの 金折
補強金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズ
注文コード
79892787
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
地震対策金物・多目的棚受・補強金具。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
鉄焼付塗装仕上
色
ブロンズ
寸法(縦×横)(mm)
120×120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量161以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量161以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量161以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300