HOJO
HOJOの ポリ袋・ゴミ袋
HOJOの がら袋
空袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79892884
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
PP厚口・9メッシュ・片方太紐。
材質
ポリプロピレン製
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.1
色
白
深さ(mm)
900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300