※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 棚柱・棚受
HOJOの 棚受
細身棚受け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒ツヤ消し
注文コード
79893548
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
黒ツヤ消し
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜99までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜99までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜99までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300