※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 建築用テープ
HOJOの すきま/水とりテープ
モヘアシール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
79896025
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途
ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
6×6
色
ブラウン
長さ(m)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650