※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
浜国の 内装商品
浜国の 間仕切り金物
間仕切用ポール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79896296
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て、移動が簡単。用途に応じて自由自在に空間をデザイン出来ます。パネル・硝子・合板等をはめ込んでご使用ください(8mm用)。
用途
ショーウィンドウ、部屋の間仕切、飾り棚、展示会のディスプレイ等
材質
アルミ引抜材
長さ(mm)
3000
寸法(縦×横)(mm)
40×40
仕上
B2ツヤ消し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650