※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 戸当り
パッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79896400
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質
軟質樹脂製
長さ(mm)
2500
幅(mm)
8.2
厚さ(mm)
4
色
アイボリー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79896400
-
09421492
-
戸当りパッキン
アトムリビンテック
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました