※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 補強金具
山口安製作所の 金折
ワイドアングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
鋼板ユニクローム(三価)
穴数
6
注文コード
79899270
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・穴数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
地震対策金物・片面皿穴取り。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
6
材質/仕上
鋼板ユニクローム(三価)
穴数
6
寸法(縦×横)(mm)
60×60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300