※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 補強金具
山口安製作所の 金折
ドデカイブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
16(6.5Φ)・3(13Φ)
注文コード
79899324
品番
YS-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
65
厚さ(mm)
6
材質/仕上
鉄/三価ユニクローム仕上
穴数
16(6.5Φ)・3(13Φ)
寸法(縦×横)(mm)
400×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650