※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 補強金具
山口安製作所の 金折
ロングアングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79899708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
地震対策金物。
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
4
材質/仕上
三価ユニクローム仕上
穴数
6
寸法(縦×横)(mm)
25×25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300