※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-Uアングル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上鉄三価ユニクロームメッキ仕上 穴数2 注文コード79899735 品番YS-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
この商品は材質/仕上・穴数など8種類から選べます 他の種類を見る

補強金具。バリを抑える為、パレル研磨を施しています。

幅(mm)19 厚さ(mm)3 材質/仕上鉄三価ユニクロームメッキ仕上 穴数2 寸法(縦×横)(mm)30×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜900までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量901以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜900までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量901以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜900までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量901以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする