※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤテックス
ダイヤテックスの 補修・シーリングテープ
ダイヤテックスの 金属テープ
アルミ粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
79899875
品番
K-10-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃〜80℃。
材質
ポリエチレンクロス、アルミ箔
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.15
色
シルバー
長さ(m)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300