※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤテックス
ダイヤテックスの 補修・シーリングテープ
ダイヤテックスの 金属テープ
アルミ粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
幅(mm)
75
注文コード
79899918
品番
K-10-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃〜80℃。
材質
ポリエチレンクロス、アルミ箔
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.15
色
シルバー
長さ(m)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79899918
K-10-AL
33517242
K-10-AL
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス
1巻
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)