CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02〜)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200
オリフィス径(Φmm)
1.5
注文コード
79900003
品番
AB42-02-1-000A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥13,115
販売価格(税別)
¥
11,923
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・オリフィス径
など
6154
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NO(通電時閉)形
ポート数
2
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1/4
材質(シール)
ニトリルゴム
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
1.5
接続方式
Rc
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード