※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケージーパルテック
ケージーパルテックの コーナーガード・クッション
ケージーパルテックの L字型
コーナーガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79900189
品番
CPV1920MB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて切断加工が容易。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。ABS樹脂を発泡させた押出し成形品。
用途
室内での角部分の保護などに使用されています。
材質
ABS樹脂製
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
寸法(縦×横)(mm)
19×19
注意
※配送不能地域よりのご注文の場合、キャンセルもしくはチャーター便の費用が発生する場合が御座います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950