GEL AIR FRESHENER (ジェルエアーフレッシュナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) タイプOCEAN BREEZE(南国の海の緩やかな風をイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。優しく漂う香りにリラックスできます。) 注文コード79903874 品番V22-0398OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

香りだけでなく、愛車のカラーリングに合わせて選びたくなる、ジェルタイプのエアーフレッシュナー。
ふんわりと香りが広がり、車内のムードを引き立てます。
同シリーズアイテムとの調和性もあり、車内だけでなく、お部屋やエントランス等、日常使いにもおすすめです。

用途車内やお部屋、エントランス等のこもった空気や気になる臭いに 付属品固定用両面テープ 材質香料、容器/ポリプロピレン 取付置き型 タイプOCEAN BREEZE(南国の海の緩やかな風をイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。優しく漂う香りにリラックスできます。) 香り香り有 高さH×直径(mm×Φmm)48×68 入数1箱(6個入り)
注意
※本製品は食べ物ではありません。
※本製品は置き型タイプの芳香剤です。
※芳香期間はご使用環境によって異なります。
※香りは2〜3週間程度持続いたします。
※高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
※お子様やペットの手の届かない所で使用・保管してください。
※本製品は紫外線や照明などの影響で変色する場合がありますが、ご使用には問題ありません。
※本製品を用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする