ボンスター
ボンスターの 掃除用具
ボンスターの 雑巾・クロス・ふきん
マイクロファイバークロス ロングタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
79904030
品番
F-950
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥378
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コシがあるからヨレにくく拭きやすい!
8つ折りにすると厚みがでて拭きやすい!
汚れたら新しい面でどんどん拭ける!
用途
おそうじ用。キッチン、リビング、浴室、洗面所、事務所など様々なところにお使い頂けます。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:76 ナイロン:12 ポリプロピレン:12
寸法(cm)
約35×80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用しているうちに収縮することがありますが、ご使用上問題はありません。
※蛍光染料は使用しておりません。