穂先が洗えるほうき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)約82 ブラシ幅(mm)約200 注文コード79904319 品番4534374192529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は全長・ブラシ幅など6種類から選べます 他の種類を見る

汚れたら洗える化繊ほうき、カビ・腐食に強い。使用場所や掃く対象物に合わせて穂先の硬さを選んでください。

用途屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。 材質穂先:ポロプロピレン 柄長セミロング 質量(g)約205 種類化繊ほうき 硬さ穂先:かため 材質(柄部)竹集成材 全長(cm)約82 ブラシ幅(mm)約200 材質(甲)ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.03MB)
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は穂先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする