日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 化繊ホウキ
穂先が洗えるほうき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
約123
ブラシ幅(mm)
約230
注文コード
79904328
品番
4534374192536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
全長・ブラシ幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
汚れたら洗える化繊ほうき、カビ・腐食に強い。使用場所や掃く対象物に合わせて穂先の硬さを選んでください。
用途
屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。
材質
穂先:ポロプロピレン
柄長
ロング
質量(g)
約440
種類
化繊ほうき
硬さ
穂先:やわらか
材質(柄部)
竹集成材
全長(cm)
約123
ブラシ幅(mm)
約230
材質(甲)
ポリエチレン
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(1.03MB)
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は穂先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません