技 バーサトルほうき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79904355 品番 4534374661476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

腰が強く・水気に強く・土砂から埃まで掃ける。穂先を細かく割った先割れ加工を施し、腰の強いクリンプ加工毛を植毛した技ありほうきです。

用途屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。 材質穂先:PVC ブラック 柄長長柄 質量(g)約410 種類化繊ほうき 材質(柄部)鋼管 全長(cm)約135 ブラシ幅(mm)約300 材質(甲)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は穂先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする