日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 化繊ホウキ
技 バーサトルほうき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79904364
品番
4534374661483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
腰が強く・水気に強く・土砂から埃まで掃ける。穂先を細かく割った先割れ加工を施し、腰の強いクリンプ加工毛を植毛した技ありほうきです。
用途
屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。
材質
穂先:PVC
色
ブラック
柄長
短柄
質量(g)
約340
種類
化繊ほうき
材質(柄部)
鋼管
全長(cm)
約87
ブラシ幅(mm)
約300
材質(甲)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は穂先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません