SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79905265 品番CIO-MB35W2C1A-10000-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

世界最薄級の薄さ約16mmを実現した大容量10000mAhモバイルバッテリー
コンパクトなのに高機能・パワフルな35W出力対応!ノートPCまで様々なデバイスをこれ一つで!
モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!

ブラック バッテリー容量(mAh)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする