Bundle Kone XP Air Black

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79905904 品番TBM-1101-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたエルゴノミック Kone 形状
マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力
独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続
RGB 搭載急速充電ドック同梱
最大 100 時間持続するバッテリー
5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング
Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー
TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度
軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル
熱処理ピュア PTFE グラ…

ブラック 接続方式ワイヤレス 無線通信方式2.4GHz 読取方式光学式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする