RVBOX 800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー/ダークグリーン 注文コード79906480 品番RV800R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.96 グレー/ダークグリーン 容量(L)約57 耐荷重(kg)80 寸法(cm)78.7×37.3×31.7 内寸(cm)64.6×26.7×27.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79906480 RV800R 79420655 RV800R RVBOX 800 アイリスオーヤマ RVBOX 800 アイリスオーヤマ 1個 2,588 税込2,847 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする