BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
HSK-A 32
注文コード
79906708
品番
SC-HSK32【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,490
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合本体
HSK-A 32
タイプ
Aタイプ
主な用途
HSKスピンドル用