18-8ステン太線クリンプ焼網丸

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)300 注文コード79907374 品番30cm【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2903,498
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状 外径(Φmm)300 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質18-8ステンレス 外枠径(mm)4 網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
調理時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

焼きなすをつくるときに必須アイテムです。あみが丈夫でしっかりしているので、繰り返し使っても、切れることがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする