アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
TMC-2 マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
茶
注文コード
79907514
品番
TMC-2【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,900
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体ケース/PP
色
茶
磁力
20.6N(2.1kgf)
注意
※ネジは付属しておりません。