トライメイト
トライメイトの 氷枕・冷却
トライメイトの 氷のう・アイスバッグ
アイシング氷のうリング クールリングアイス 大口径
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79908580
品番
TR-ICN001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
氷と水 の比率をご自身の好みで調整し長時間クールダウンできます。
用途
キャップを回して投入口を開け、冷水・氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にしてください
仕様
冷凍不可
材質
PVC(本体・キャップ)
寸法(mm)
190×210×72
色
ブルー
質量(g)
250
特性
加熱不可
注意
※ご使用後は、必ず水を抜き陰干しにして水分が完全になくなるまで乾燥させ、直射日光が当たらない湿気の少ない所に保管してください。
※内部に水が残ったままだと、カビ発生などの原因となります。