サブ画像1

4976124749124 FORPRO速乾性さび止め塗料 ニッペホームプロダクツ 79908659 4976124749124 FORPRO速乾性さび止め塗料 ニッペホームプロダクツ 79908659 4976124749124 FORPRO速乾性さび止め塗料 ニッペホームプロダクツ 79908659 4976124749124 FORPRO速乾性さび止め塗料 ニッペホームプロダクツ 79908659 4976124749124 FORPRO速乾性さび止め塗料 ニッペホームプロダクツ 79908659 4976124749124 FORPRO速乾性さび止め塗料 ニッペホームプロダクツ 79908659

FORPRO速乾性さび止め塗料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79908659 品番4976124749124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,434
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤系さび止め塗料です。
鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。

用途
さび止め下塗り用として。
素材:鉄部に。
仕様塗り重ね回数:2回 トラスコ品番158-8342 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 赤さび 容量(L)18 塗布面積(m2)82 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量18L 塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時) 乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする