スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
シーリングタイプ用標準冷風ダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79908756
品番
SS-D-CH-114-450
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途
スポットエアコン用部品。
トラスコ品番
793-8853
適合機種
SS-20CJ
色
キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)
450
タイプ
シーリング用
品名
ダクト組品(吹出側)
縦(mm)
125
横(mm)
125
径(mm)
114