メイン画像

4305-15 セロテープ ニチバン 79908774 4305-15 セロテープ ニチバン 79908774 4305-15 セロテープ ニチバン 79908774 4305-15 セロテープ ニチバン 79908774

セロテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード79908774 品番4305-15
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。

用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
付属品データなし トラスコ品番330-3047 セット内容データなし 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100% 幅(mm)15 厚さ(mm)0.051 ホワイト 長さ(m)35 粘着力(N/10mm)3.62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする