脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード79908878 品番9703
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく使いやすい中厚手です。
手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
抗菌加工を施しています。

用途炊事、掃除、機械作業に トラスコ品番597-0012 材質天然ゴム、綿(植毛) 厚さ(mm)0.35 ピンク サイズS 全長(cm)33 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18.7 滑り止め効果 食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする