メイン画像
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
79908887
品番
9704
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく使いやすい中厚手です。
手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
抗菌加工を施しています。
用途
炊事、掃除、機械作業に
トラスコ品番
597-0014
材質
天然ゴム、綿(植毛)、綿(植毛)
厚さ(mm)
0.35
色
ピンク
サイズ
M
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.2
滑り止め効果
有
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。