メイン画像

FORPRO速乾性さび止め塗料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79909377 品番4976124749223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,034
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤系さび止め塗料です。
鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。

用途
さび止め下塗り用として。
素材:鉄部に。
仕様塗り重ね回数:2回 トラスコ品番158-8339 材質合成樹脂(長油性フタル酸 )、顔料、有機溶剤 グレー 容量(L)18 塗布面積(m2)82 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量18L 塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時) 乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする