代表画像

面付シリンダー錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79909849 品番 2170-30-D
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。
面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。

付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 トラスコ品番634-5639 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)30 キー番号同番
注意
※外筒チェンジの際は必要以上に回さないでください。
※破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする