メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
スリムワイヤー真鍮線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79910104
品番
10155974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途
補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。
その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。
トラスコ品番
628-1779
材質
本体:真鍮
長さ(m)
10
線径(mm)
0.25
注意
※注)先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。