使用例画像1

64284PV10-38-66 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 79910235 64284PV10-38-66 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 79910235

仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79910235 品番 64284PV10-38-66
参考基準価格(税別)¥89,376 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。

用途商品輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番564-1130 幅(mm)38 厚さ(mm)0.11 水色 長さ(m)66 基材ポリプロピレン(PP) 粘着剤合成ゴム系 主な用途仮固定用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする