使用例画像1
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79910244
品番
64284PV10-50-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途
商品輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
564-1126
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.11
色
水色
長さ(m)
66
基材
ポリプロピレン(PP)
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
仮固定用
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません