代表画像
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79910445
品番
RE-12A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アイ本体が360°回転します。
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
トラスコ品番
652-8609
材質
特殊合金鋼
寸法(mm)
取付穴H11:6
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
18
基本使用荷重(t)
0.6
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
30
寸法K(mm)
56
破断荷重(kN)
29.42
ボルト寸法
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応