代表画像
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79910454
品番
RE-16A
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アイ本体が360°回転します。
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
トラスコ品番
652-8606
材質
特殊合金鋼
寸法(mm)
取付穴H11:8
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
24
基本使用荷重(t)
1.2
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
35
寸法K(mm)
64
破断荷重(kN)
58.84
ボルト寸法
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応