代表画像

レスキュータイプ耐切創手袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79910497 品番 TRF120A-M-OR
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。
手のひら部を天然皮革で補強しています。
縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。
「2017年ガイドライン」適合品です。

用途
ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
消防、災害活動。
トラスコ品番631-9214 材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード) 厚さ(mm)約1.5 オレンジ サイズM 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐熱 全長(cm)25.2 中指長(cm)8.4 材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り) 手のひらまわり(cm)23 耐切創性3/D EN388規格2016規格:4D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする