高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 高性能ハードウェアの冷却用として設計されており、最大パフォーマンス時においても騒音レベルが35dB(A)を超えることはありません。 12個のARGB LEDにより、マザーボードメーカー各社の一般的なイルミネーションシステムすべてに対応し、鮮やかなイルミネーション効果を楽しむことが出来ます。 メインボードソフトウェアを介して 600〜2000rpm の速度範囲で制御でき、必要なパフォーマンスと静かな動作の最適なバランスを実現します。 流体動圧軸受を採用したことで、最大パフォーマンス時においても最大132m3/hの風量と35dB(A)のノイズレベルを維持します。 MTBF(平均故障間隔)は50000時間であり、十分な耐久性を備えています。