116 ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 79911696

ステンカットF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード79911696品番116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

塩酸化パラフィンは使用しておりません。
ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。
構成刃先対策ができます。
工具寿命を延ばします。
切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。
仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。

用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分エステル油・潤滑油添加剤引火点(℃)258銅板腐食(a)1(100℃/1時間)外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
関連資料:(1.39MB)

商品説明動画

ステンカットF紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする