曜日別特売
EMCS 11.0 EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 11.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 79912554

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 11.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79912554
品番
EMCS 11.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
¥3,588

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

用途
炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質
粉末ハイス
全長(mm)
104
直径(Φmm)
11
溝長(mm)
47
先端角(°)
130
表面処理
Cコーティング
ねじれ角(°)
30~32
シャンク径(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする