宇都宮製作所[切削工具]
宇都宮製作所[切削工具]の ドリル
宇都宮製作所[切削工具]の ハイスドリル
宇都宮製作所[切削工具]の ハイスストレートシャンク
コーティングコバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79916185
品番
20YKL-C 3.5X95X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅
材質
コバルトハイス
全長(mm)
200
直径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
95
先端角(°)
118
表面処理
AlCrN
ねじれ角(°)
40