コバルトプロタイプロングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3.9 全長(mm)100 注文コード79917804 品番YKL 3.9X60X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・全長など185種類から選べます 他の種類を見る

銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。

用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼 材質コバルトハイス 全長(mm)100 直径(Φmm)3.9 溝長(mm)60 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする