用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)